曜日別特売

コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン

コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ半袖ブルゾン - CUC(中国産業)

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別半袖ブルゾン混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量袖丈半袖内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209636288307L・グレーM1064430.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636378307L・グレーL1104631
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636468307L・グレーLL1144831.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636558307L・グレー3L1185032
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636648307L・グレー4L1245332.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636808307L・グレー6L1325733
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636898307N・ネイビーM1064430.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209636988307N・ネイビーL1104631
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637078307N・ネイビーLL1144831.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637168307N・ネイビー3L1185032
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637258307N・ネイビー4L1245332.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637348307N・ネイビー6L1325733
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637508307N・ブラックM1064430.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637598307N・ブラックL1104631
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637688307N・ブラックLL1144831.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637778307N・ブラック3L1185032
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637868307N・ブラック4L1245332.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209637958307N・ブラック6L1325733
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする