曜日別特売

コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン

コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチ長袖ブルゾン - CUC(中国産業)

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾン混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量袖丈長袖内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209638048308L・グレーM1064460
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638208308L・グレーL1104661
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638298308L・グレーLL1144862
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638388308L・グレー3L1185063
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638478308L・グレー4L1245364
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638568308L・グレー6L1325765
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638658308N・ネイビーM1064460
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638748308N・ネイビーL1104661
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638908308N・ネイビーLL1144862
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209638998308N・ネイビー3L1185063
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639088308N・ネイビー4L1245364
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639178308N・ネイビー6L1325765
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639268308N・ブラックM1064460
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639358308N・ブラックL1104661
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639448308N・ブラックLL1144862
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639608308N・ブラック3L1185063
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639698308N・ブラック4L1245364
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
209639788308N・ブラック6L1325765
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする