曜日別特売

電熱レディース キルティングベスト

電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)電熱レディース キルティングベスト - CUC(中国産業)

T/Cピケ生地の表情に特徴的なオニオンステッチを施したベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別キルティングベスト混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964556500012オリーブS943556.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964565500012オリーブM983758.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964574500012オリーブL1023960.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964590500012ネイビーブルーS943556.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964599500012ネイビーブルーM983758.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964608500012ネイビーブルーL1023960.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする