曜日別特売

電熱インナーベスト

電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964617520002コンS943861.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964626520002コンM984063.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20964635520002コンL1024265.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20964644520002コンLL1064467.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20964660520002コン3L1104639.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964687520002グレーM984063.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964696520002グレーL1024265.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964705520002グレーLL1064467.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964714520002グレー3L1104639.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964739520002カーキS943861.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964748520002カーキM984063.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964757520002カーキL1024265.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964766520002カーキLL1064467.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964775520002カーキ3L1104639.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964784520002カーキ4L1184871.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964800520002クロS943861.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964809520002クロM984063.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964827520002クロLL1064467.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20964854520002オリーブS943861.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964870520002オリーブM984063.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964879520002オリーブL1024265.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964888520002オリーブLL1064467.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964897520002オリーブ3L1104639.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964906520002オリーブ4L1184871.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964669520002コン4L1184871.5
オープン
取扱い終了
20964678520002グレーS943861.5
オープン
取扱い終了
20964730520002グレー4L1184871.5
オープン
取扱い終了
20964818520002クロL1024265.5
オープン
取扱い終了
20964836520002クロ3L1104639.5
オープン
取扱い終了
20964845520002クロ4L1184871.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 釣り
有限会社泉空調建設業・工事業

3Lを買いましたがサイズが小さすぎ 普通ですのLサイズ位です

対象商品 : 20964845
2024-01-02
用途: パソコン事務作業USB接続で
建設業・工事業

バッテリー電源ボタンが押しにくいので他の製品と同じ外側ボタンにしてほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする