曜日別特売

綿100%長袖シャツ

綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツ混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス袖丈長袖内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964915770001ベージュS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964924770001ベージュM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964940770001ベージュL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964949770001ベージュLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964958770001ベージュ3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964967770001ベージュ4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964976770001ベージュ6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964985770001ベージュ8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20964994770001コンS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965010770001コンM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965019770001コンL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965028770001コンLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965037770001コン3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965046770001コン4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965055770001コン6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965064770001コン8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965080770001グレーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965089770001グレーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965098770001グレーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20965107770001グレーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20965116770001グレー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965125770001グレー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965134770001グレー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965150770001グレー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965159770001シルバーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965168770001シルバーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965177770001シルバーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965186770001シルバーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965195770001シルバー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965204770001シルバー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965220770001シルバー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965229770001シルバー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965238770001アースグリーンS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965247770001アースグリーンM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965256770001アースグリーンL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965265770001アースグリーンLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965274770001アースグリーン3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965290770001アースグリーン4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965299770001アースグリーン6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965308770001アースグリーン8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965317770001ブルーグレーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965326770001ブルーグレーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965335770001ブルーグレーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965344770001ブルーグレーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965360770001ブルーグレー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965369770001ブルーグレー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965378770001ブルーグレー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20965387770001ブルーグレー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする