曜日別特売

綿100%スラックス

綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス内容量1着
全90種類を絞り込む
ウエスト(cm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20965396770003ベージュ80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965405770003ベージュ807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965414770003ベージュ807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965430770003ベージュ807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965439770003ベージュ808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965448770003ベージュ808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965457770003ベージュ808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965466770003ベージュ789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965475770003ベージュ789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965484770003ベージュ7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965500770003ベージュ7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965509770003ベージュ7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965518770003ベージュ7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965527770003ベージュ7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965536770003ベージュ7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965545770003コン80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965554770003コン807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965570770003コン807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965579770003コン807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965588770003コン808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965597770003コン808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965606770003コン808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965615770003コン789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965624770003コン789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965640770003コン7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965649770003コン7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965658770003コン7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965667770003コン7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965676770003コン7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965685770003コン7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965694770003グレー80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965710770003グレー807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965719770003グレー807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965728770003グレー807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965737770003グレー808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965746770003グレー808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965755770003グレー808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965764770003グレー789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20965780770003グレー789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965789770003グレー7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965798770003グレー7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965807770003グレー7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965816770003グレー7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965825770003グレー7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965834770003グレー7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965850770003シルバー80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965859770003シルバー807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965868770003シルバー807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965877770003シルバー807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20965886770003シルバー808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする