綿100%カーゴパンツ

綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)綿100%カーゴパンツ - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス内容量1着
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20966297770005ベージュ80702393.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966306770005ベージュ807323.596.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966315770005ベージュ807624100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966324770005ベージュ807924.5103.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966340770005ベージュ808225107.1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966349770005ベージュ808525.5110.7
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966358770005ベージュ808826114.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966367770005ベージュ789126.5117.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966376770005ベージュ789527122.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966385770005ベージュ7810028128
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966394770005ベージュ7610529133.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966410770005ベージュ7611030139.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966419770005ベージュ7611531144.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966428770005ベージュ7612032150.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966437770005ベージュ7613034161.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966446770005コン80702393.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966455770005コン807323.596.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966464770005コン807624100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966480770005コン807924.5103.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966489770005コン808225107.1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966498770005コン808525.5110.7
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966507770005コン808826114.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966516770005コン789126.5117.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966525770005コン789527122.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966534770005コン7810028128
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966550770005コン7610529133.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966559770005コン7611030139.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966568770005コン7611531144.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966577770005コン7612032150.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966586770005コン7613034161.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966595770005グレー80702393.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966604770005グレー807323.596.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966620770005グレー807624100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966629770005グレー807924.5103.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966638770005グレー808225107.1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966647770005グレー808525.5110.7
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966656770005グレー808826114.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966665770005グレー789126.5117.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966674770005グレー789527122.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966690770005グレー7810028128
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966699770005グレー7610529133.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966708770005グレー7611030139.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966717770005グレー7611531144.8
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20966726770005グレー7612032150.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966735770005グレー7613034161.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966744770005シルバー80702393.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966760770005シルバー807323.596.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966769770005シルバー807624100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966778770005シルバー807924.5103.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20966787770005シルバー808225107.1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする