曜日別特売

溶接帽子ショート丈

溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)溶接帽子ショート丈 - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(帽子)種別帽子混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967329770007ベージュXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967338770007コンF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
20967347770007コンXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967356770007グレーF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967365770007グレーXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967390770007シルバーXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967399770007アースグリーンF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
20967408770007アースグリーンXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967417770007ブルーグレーF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967426770007ブルーグレーXL62~65
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
20967320770007ベージュF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
20967374770007シルバーF59~62
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする