綿100%長袖ブルゾン

綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(ブルゾン)機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス種別長袖ブルゾン袖丈長袖混率(%)綿100内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967435770009Sベージュ1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967444770009Mベージュ1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967460770009Lベージュ1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967469770009LLベージュ1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209674787700093Lベージュ1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209674877700094Lベージュ1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209674967700096Lベージュ1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209675057700098Lベージュ1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967514770009Sコン1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967530770009Mコン1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967539770009Lコン1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967548770009LLコン1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209675577700093Lコン1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209675667700094Lコン1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209675757700096Lコン1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209675847700098Lコン1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967600770009Sグレー1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967609770009Mグレー1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967618770009Lグレー1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967627770009LLグレー1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209676367700093Lグレー1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209676457700094Lグレー1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209676547700096Lグレー1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209676707700098Lグレー1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
20967679770009Sシルバー1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967688770009Mシルバー1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967697770009Lシルバー1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967706770009LLシルバー1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209677157700093Lシルバー1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209677247700094Lシルバー1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209677407700096Lシルバー1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209677497700098Lシルバー1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967758770009Sアースグリーン1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967767770009Mアースグリーン1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967776770009Lアースグリーン1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967785770009LLアースグリーン1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209677947700093Lアースグリーン1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678107700094Lアースグリーン1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678197700096Lアースグリーン1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678287700098Lアースグリーン1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967837770009Sブルーグレー1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967846770009Mブルーグレー1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967855770009Lブルーグレー1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20967864770009LLブルーグレー1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678807700093Lブルーグレー1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678897700094Lブルーグレー1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209678987700096Lブルーグレー1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
209679077700098Lブルーグレー1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする