中わた裏アルミプリントブルゾン

中わた裏アルミプリントブルゾン - CUC(中国産業)中わた裏アルミプリントブルゾン - CUC(中国産業)中わた裏アルミプリントブルゾン - CUC(中国産業)中わた裏アルミプリントブルゾン - CUC(中国産業)

体温を反射し温かさを向上させる裏アルミプリント中わた入りブルゾン。
手首や裾脇にリブを採用し保温性を確保。
首周囲にはリブを採用し肌触りの良さと温かさの向上を図った。
左胸・左袖ペン差しの他、スマホ収納ポケットや脇ポケット、内ポケットと高い収納力も持っている。
少しゆったりとしたシルエットながら、パイロットジャンパー型のスタイルと、ポケット形状やステッチの具合を調整することで、新しいドカジャンスタイルをデザインした。

用途ワークウェア(防寒ブルゾン)種別ブルゾン混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100、リブ:ポリエステル98/ポリウレタン2機能ウォーム(保温性)、軽量内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968117824800L・グレーS1104261.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968126824800L・グレーM1144463.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968135824800L・グレーL1184665.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968144824800L・グレーLL1224867.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968160824800L・グレー3L1265068.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968169824800L・グレー4L1325368.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968178824800L・グレー6L1405768.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968187824800N・ネイビーS1104261.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968196824800N・ネイビーM1144463.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968205824800N・ネイビーL1184665.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968230824800N・ネイビー3L1265068.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20968239824800N・ネイビー4L1325368.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968248824800N・ネイビー6L1405768.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968257824800N・ブラックS1104261.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968266824800N・ブラックM1144463.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968275824800N・ブラックL1184665.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968284824800N・ブラックLL1224867.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968318824800N・ブラック6L1405768.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968214824800N・ネイビーLL1224867.5
オープン
取扱い終了
20968300824800N・ブラック3L1265068.5
オープン
取扱い終了
20968309824800N・ブラック4L1325368.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする