コーデュラ2WAYストレッチスラックス

コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチスラックス - CUC(中国産業)

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968327831500L・グレーS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968336831500L・グレーM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968345831500L・グレーL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968354831500L・グレーLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968370831500L・グレー3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968379831500L・グレー4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968388831500L・グレー6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968397831500N・ネイビーS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968406831500N・ネイビーM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968415831500N・ネイビーL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968424831500N・ネイビーLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968440831500N・ネイビー3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968449831500N・ネイビー4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968458831500N・ネイビー6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968467831500N・ブラックS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968476831500N・ブラックM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968485831500N・ブラックL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968494831500N・ブラックLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968510831500N・ブラック3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20968519831500N・ブラック4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
20968528831500N・ブラック6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする