曜日別特売

綿100%長袖シャツ

綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)綿100%長袖シャツ - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の薄手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツ混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス袖丈長袖内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968537770021ベージュS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968546770021ベージュM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968555770021ベージュL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968564770021ベージュLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968580770021ベージュ3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968589770021ベージュ4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968598770021ベージュ6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968607770021ベージュ8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968616770021コンS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968625770021コンM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968634770021コンL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968650770021コンLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968659770021コン3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968668770021コン4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968677770021コン6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968686770021コン8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968695770021グレーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968704770021グレーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968720770021グレーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20968729770021グレーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20968738770021グレー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968747770021グレー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968756770021グレー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968765770021グレー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20968774770021シルバーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968790770021シルバーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968799770021シルバーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968808770021シルバーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968817770021シルバー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968826770021シルバー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968835770021シルバー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968844770021シルバー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968860770021アースグリーンS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968869770021アースグリーンM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968878770021アースグリーンL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968887770021アースグリーンLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968896770021アースグリーン3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968905770021アースグリーン4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968914770021アースグリーン6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968930770021アースグリーン8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968939770021ブルーグレーS1034357
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968948770021ブルーグレーM1074559
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968957770021ブルーグレーL1114761
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968966770021ブルーグレーLL1154963
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968975770021ブルーグレー3L1195164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20968984770021ブルーグレー4L1275464
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20969000770021ブルーグレー6L1355764
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20969009770021ブルーグレー8L1456164
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする