綿100%スラックス

綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)綿100%スラックス - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の薄手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス内容量1着
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20969018770023ベージュ80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969027770023ベージュ807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969036770023ベージュ807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969045770023ベージュ807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969054770023ベージュ808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969070770023ベージュ808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969079770023ベージュ808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969088770023ベージュ789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969097770023ベージュ789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969106770023ベージュ7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969115770023ベージュ7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969124770023ベージュ7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969140770023ベージュ7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969149770023ベージュ7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969158770023ベージュ7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969167770023コン80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969176770023コン807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969185770023コン807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969194770023コン807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969210770023コン808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969219770023コン808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969228770023コン808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969237770023コン789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969246770023コン789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969255770023コン7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969264770023コン7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969280770023コン7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969289770023コン7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969298770023コン7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969307770023コン7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969316770023グレー80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969325770023グレー807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969334770023グレー807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969350770023グレー807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969359770023グレー808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969368770023グレー808525.5110.7
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969377770023グレー808826114.2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
20969386770023グレー789126.5117.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969395770023グレー789527122.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969404770023グレー7810028128
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969420770023グレー7610529133.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969429770023グレー7611030139.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969438770023グレー7611531144.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969447770023グレー7612032150.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969456770023グレー7613034161.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969465770023シルバー80702393.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969474770023シルバー807323.596.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969490770023シルバー807624100
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969499770023シルバー807924.5103.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
20969508770023シルバー808225107.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする