曜日別特売

綿100%長袖ブルゾン

綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾン - CUC(中国産業)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の薄手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス袖丈長袖内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20970820770029ベージュS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970829770029ベージュM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970838770029ベージュL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970847770029ベージュLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970856770029ベージュ3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970865770029ベージュ4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970874770029ベージュ6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970890770029ベージュ8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970899770029コンS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970908770029コンM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970917770029コンL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
20970926770029コンLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970935770029コン3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970944770029コン4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970960770029コン6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970969770029コン8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970978770029グレーS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970987770029グレーM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20970996770029グレーL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971005770029グレーLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971014770029グレー3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971030770029グレー4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971039770029グレー6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971048770029グレー8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971057770029シルバーS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971066770029シルバーM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971075770029シルバーL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971084770029シルバーLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971100770029シルバー3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971109770029シルバー4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971118770029シルバー6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971127770029シルバー8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971136770029アースグリーンS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971145770029アースグリーンM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971154770029アースグリーンL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971170770029アースグリーンLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971179770029アースグリーン3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971188770029アースグリーン4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971197770029アースグリーン6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971206770029アースグリーン8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971215770029ブルーグレーS1054358
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971224770029ブルーグレーM1094560
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971240770029ブルーグレーL1134762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971249770029ブルーグレーLL1174964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971258770029ブルーグレー3L1215165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971267770029ブルーグレー4L1295465
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971276770029ブルーグレー6L1375765
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
20971285770029ブルーグレー8L1476165
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする