曜日別特売

デニムストレッチ長袖ツナギ

デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)デニムストレッチ長袖ツナギ - CUC(中国産業)

各種ポケットのほか、工具差しやペン差し用のループを備え高い収納性を持ったストレッチデニムシリーズ。
ファスナー等付属類の金属が露出していないツナギは整備工場や塗装工事時に。
多様なシーンで取り入れられるアイテム展開が可能なシリーズになっている。

用途ワークウェア(ツナギ)種別長袖つなぎインディゴブルー混率(%)綿98・ポリウレタン2機能ストレッチ、バイオ洗い加工、製品洗い、頑丈、DIY/キャンブ袖丈長袖内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209714689800114L1248011262
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
20971416980011S104789252
オープン
取扱い終了
20971425980011M108789654
オープン
取扱い終了
20971434980011L1127810056
オープン
取扱い終了
20971450980011LL1168010458
オープン
取扱い終了
209714599800113L1208010860
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする