曜日別特売

デニムストレッチカーゴパンツ

デニムストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)デニムストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)デニムストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)デニムストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

機動力を損なわず着用時のシルエットを追求するためストレッチデニム生地を採用したデニムシリーズ。
ツールポケットを採用しており、プロワーカーからDIYerまで工具・道具類を持ち歩くのに便利な仕様となっている。
その他、各種ポケットを備えているので高い収納力も魅力の一つだ。
展開色は人気のインディゴブルー(9oz)と、待望のクロ(7.5oz)の2色展開。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴストレッチ機能ストレッチ、バイオ洗い加工、製品洗い、頑丈、DIY/キャンプ内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20971556980015インディゴブルーS綿98・ポリウレタン28076
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971574980015インディゴブルーL綿98・ポリウレタン28084
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971608980015インディゴブルー4L綿98・ポリウレタン27896
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971617980015インディゴブルー6L綿98・ポリウレタン278104
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971626980015クロS綿75・ポリエステル23・ポリウレタン28076
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971635980015クロM綿75・ポリエステル23・ポリウレタン28080
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971644980015クロL綿75・ポリエステル23・ポリウレタン28084
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971669980015クロ3L綿75・ポリエステル23・ポリウレタン27892
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971678980015クロ4L綿75・ポリエステル23・ポリウレタン27896
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20971687980015クロ6L綿75・ポリエステル23・ポリウレタン278104
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
20971565980015インディゴブルーM綿98・ポリウレタン28080
オープン
取扱い終了
20971590980015インディゴブルーLL綿98・ポリウレタン28088
オープン
取扱い終了
20971599980015インディゴブルー3L綿98・ポリウレタン27892
オープン
取扱い終了
20971660980015クロLL綿75・ポリエステル23・ポリウレタン28088
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20971608
2023-11-04
用途: 普段着
飲食業

特にないです。ポケットが大きめなのがいいかなと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする