自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー
サンバーザーに簡単取付け
サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。
角度調節が自由自在
アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。
アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。
幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応
スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。
画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。
大きく視線を変えなくても画面確認が可能
サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。
また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。