関家具
AL-P1200 WN(オイル塗装)
国産のウォールナット無垢集成材を高品質なパーソナルデスクです。
塗装はウレタン塗装・オイル塗装の両方から選んでいただけます。
使いやすさを考えて天板にカーブを付けております。
用途
デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質
ウォールナット無垢集成材
幅(mm)
1200
高さ(mm)
705
奥行(mm)
700
天板厚さ(mm)
20
塗装
オイル塗装
材質(脚)
スチール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×705
内容量
1台
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20990980
AL-P1200 WN(オイル塗装)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください