Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止

Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 - エレコム

画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るGoogle Pixel Watch用フルカバーフィルムです。

セット内容ラウンド対応ポリウレタンフィルム×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Google Pixel Watch 3 [41mm]、 Google Pixel Watch 2 、 Google Pixel Watch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20975580SW-PI221FLAFPRG
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする