お手入れラクラク抗菌ヘアーストッパー

お手入れラクラク抗菌ヘアーストッパー - LEC(レック)お手入れラクラク抗菌ヘアーストッパー - LEC(レック)

浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
持ち手付きでゴミ捨てラクラク。フラットな形状だからお掃除ラクラク。
抗菌剤配合で、衛生的に使用できます。髪の毛。ヘアストッパー。お風呂掃除。シート。ヘアキャッチャー

用途浴室排水口材質本体:ポリプロピレングレー容量3枚耐熱温度(℃)60商品タイプ置くタイプ内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※内径10cm未満、10.5cmを超える排水口、本品を水平に設置できない排水口にはご使用になれません。その他、排水口の形状によってはご使用できない場合があります。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。
※髪の毛やゴミがたまると、水の流れが悪くなります。髪の毛やゴミを取り除くか、新しいものに交換してください。
※浴槽の排水が目皿に流れ込むようになっている場合は、排水時に必ず本品を取り除いてください。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかに使用を中止し、新しいものと交換してください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。ご使用になる前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20975616B00484
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする