フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー

フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)フッ素で汚れをはじくヘアーストッパー - LEC(レック)

500回こすっても効果が持続するフッ素配合コーティングをしているので、ヘアーストッパーにつきやすい汚れをはじきます。
浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
お掃除しやすい凹凸の少ない形状です。お風呂の排水口。浴室排水口。お風呂掃除。ヘアキャッチャー

用途浴室排水口材質本体=ASA樹脂(フッ素配合コーティング)ライトグレー容量1個耐熱温度(℃)60商品タイプ乗せるタイプ内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※目皿直径10.2cmのユニットバス用です。その他のサイズにはご使用になれません。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。
※フッ素配合コーティングのはがれや劣化の原因となる場合がありますので、洗剤をご使用の際は浴室用中性洗剤をご使用になり、 漂白剤等その他の洗剤のご使用はおやめください。
※金属タワシや研磨剤入りのスポンジ等で洗うとキズがつくおそれがありますので、ご使用はおやめください。
※フッ素配合コーティングの汚れをはじく効果は、人工皮脂を使用した試験結果です。全ての汚れに効果があるわけではありません。 汚れをはじく効果の持続期間は使用状況、使用頻度により異なります。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかに使用を中止し、新しいものと交換してください。
※ケガや破損の原因となりますので、本品を踏まないようにご注意ください。
※髪の毛やゴミ等で穴がふさがると水の流れが悪くなり、本品がずれる場合があります。
※髪の毛やゴミは入浴の都度捨ててください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は、各自治体の処分方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20975625B00496
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする