LEC(レック)
ネットでのがさない ヘアーストッパー
浴室の目皿にかぶせるだけで髪の毛や細かいゴミまでしっかりキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。
使用後はネットごと髪の毛が捨てられるのでお手入れ楽ちん。
お風呂掃除。ヘアストッパー。ヘアキャッチャー。
用途
浴室排水口
材質
ネット=ポリエチレン
色
ホワイト
容量
30枚
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
マイナス30
商品タイプ
被せるタイプ
内容量
1個(30枚)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※幼児の手の届く所には置かないでください。
※直径6cm未満、15cmを超える目皿の排水口にはご使用になれません。その他、排水口の形状によってはご使用できない場合があります。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。
※髪の毛やゴミがたまると、水の流れが悪くなります。新しいネットに交換してください。
※過度に広げるとネットの網目が大きくなり、効果が減少することがあります。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかに使用を中止し、新しいものと交換してください。
※ケガや破損の原因となりますので、本品を踏まないようにご注意ください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20975634
B00512
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください