曜日別特売

異径内・外エルボ 【RoHS】

異径内・外エルボ 【RoHS】 - アソー

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。

材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979360LK-1012RPT1/8PT1/4水、空気、油
1,150
919
1,011(税込)
5日以内出荷
20979369LK-1021RPT1/4PT1/8水、空気、油
800
659
725(税込)
5日以内出荷
20979378LK-1023RPT1/4PT3/8水、空気、油
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20979387LK-1032RPT3/8PT1/4-
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
20979396LK-1034RPT3/8PT1/2-
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
20979405LK-1043RPT1/2PT3/8-
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする