アソー
異径内ネジエルボ 【RoHS】
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質
黄銅(C3771)
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979414
LF-1012R
4×8
PT1/8(内)、PT1/4(内)
¥
1,150
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
20979430
LF-1023R
8×10
PT1/4(内)、PT3/8(内)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
20979439
LF-1034R
10×13
PT3/8(内)、PT1/2(内)
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材