アソー
異径内ネジチーズ 【RoHS】
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質
黄銅(C3771BD)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979448
TF-1112R
50
25
4
8
PT1/8
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
20979457
TF-1221R
50
25
8
4
PT1/4
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
20979466
TF-1223R
58
29
8
10
PT1/4
¥
2,580
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
20979475
TF-1332R
58
29
10
8
PT3/8
¥
2,580
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
20979484
TF-1334R
68
34
10
13
PT3/8
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
20979500
TF-1443R
68
34
13
10
PT1/2
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材