黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 - アソー
(1件のレビュー)

PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。

材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979509NF-3011RPT1/8×NPT1/86.9
700
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20979518NF-3022RPT1/4×NPT1/46.9
900
629
692(税込)
当日出荷
20979527NF-3033RPT3/8×NPT3/86.9
1,200
869
956(税込)
5日以内出荷
20979536NF-3044RPT1/2×NPT1/26.9
1,700
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
20979545NF-3066RPT3/4×NPT3/46.9
3,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
20979554NF-3088RPT1×NPT16.9
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20979570NF-3111RNPT1/8×PT1/86.9
700
509
560(税込)
当日出荷
20979579NF-3122RNPT1/4×PT1/46.9
900
629
692(税込)
当日出荷
20979588NF-3133RNPT3/8×PT3/86.9
1,200
869
956(税込)
当日出荷
20979597NF-3144RNPT1/2×PT1/26.9
1,700
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
20979606NF-3166RNPT3/4×PT3/46.9
3,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
20979615NF-3188RNPT1×PT16.9
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

以前利用していたパーツ屋さんで廃版と言われたので、見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする