アソー
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質
C3604(cd75ppm以下)
形状
ソケット
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法d1(mm)
M6×1
寸法d2(mm)
PT1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979640
NF-3611R
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材