アソー
内・外エルボ 【RoHS】
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質
黄銅
形状
エルボ
質量(g)
309
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979649
LK-1066R
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材