アソー
内ネジエルボ 【RoHS】
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質
黄銅
形状
エルボ
質量(g)
368
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水・空気・油
寸法d1(mm)
PT3/4
流体温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979658
LF-1066R
¥
6,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材