曜日別特売

バルサン 洗面台用ゴミストッパー

バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパー - LEC(レック)

洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。
アクセサリーなどの小物の流失防止にも!
ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー

用途洗面台排水口成分ピレスロイド系材質本体:ポリエチレンダークグレー容量5個耐熱温度(℃)60適合害虫コバエ(チョウバエ)使用期間1個につき約1ヶ月間商品タイプ置くタイプ内容量1個
注意
※商品表示をよく読み、定められた使用方法を守って使用してください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品使用中、このパッケージは捨てずに保管してください。
※本品には薬剤が含まれていますので、触った後は石けんでよく洗い流してください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は注意して使用してください。
※小児やペットには直接触れさせないでください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚等のいる水槽に、本品が入らないようにしてください。
※洗面台排水口で発生しやすいチョウバエを対象とした製品です。その他のコバエには効果は発揮しません。
※チョウバエの個体差や使用環境等により、侵入を防げない場合があります。予めご了承ください。
※本品は通常1ヶ月間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※ご使用前に必ずサイズ、形状をお確かめください。排水口の形状によってはご使用できない場合があります。
※髪の毛やゴミがたまると、水の流れが悪くなります。ブラシ等で髪の毛やゴミを取り除くか、新しいものに交換してください。
※本品の表面に汚れがたまると有効成分の効果を発揮しづらくなるので、定期的に掃除してください。
※無理な力を加えると破損の原因になりますのでご注意ください。
※破損した場合はすみやかにご使用を中止し、新しいものと交換してください。
※設置後、勢いよく水を流すと排水口からずれる場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20975598B00504
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする