曜日別特売

Arugus 25mm F0.95 APO

Arugus 25mm F0.95 APO - LAOWA

本レンズは非常に明るい開放F0.95のAPSーCミラーレスカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアーな画像をお楽しみいただけます。
ピントが合っている部分は非常にシャープな写りを、それ以外の部分では心地よいボケ味を提供します。
ポートレート撮影や低照度下での撮影にも適した、幅広い撮影用途にお使えいただけるレンズです。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)Φ71.5×81(マウントにより異なります)質量(g)約575(マウントにより異なります)倍率(倍)最大0.15羽根枚数絞り羽根:9フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)25フォーマット形式APS-Cレンズ構成9群14枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短34絞りF0.95-F11画角58.8°内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979868-ソニ-FE
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
20979877-フジX
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
20979886-キャノンRF
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
20979895-ニコンZ
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
20979904-EOS-M
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする