曜日別特売

ツヨロン ZERO-Gハーネス HG

ツヨロン ZERO-Gハーネス HG - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HG - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HG - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HG - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HG - ツヨロン(藤井電工)

無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。

腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)背タイプV型付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)内容量1本
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979920TH-520V-OT-BL-M-HG130M
51,630
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
20979929TH-520V-OT-BL-L-HG130L
52,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする