アイネックス
4極ステレオミニ延長ケーブル
4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。
3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
仕様
金メッキプラグ採用
色
ブラック
コネクタ形状
(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャック
ケーブル長(cm)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20982957
AVC-06A
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください