dialon(ダイアロン)
UB枠(バス開口枠) 開戸用 780幅 4方枠 UB4-125D 見込125
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容
縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1
材質
ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)
2170
幅(mm)
780
厚さ(mm)
27
色
アイボリー
奥行(mm)
(見込み)125
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20980848
BZG22
¥
20,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません