グラフテック(GRAPHTEC)
マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー2
対応機種
CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)
焼結タングステン合金
調整方式
刃出量:手動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983115
SILH-BLADE-2MM
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください