曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 - ツヨロン(藤井電工)

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。

タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け内容量1セット
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984558TH-520V+2CR93SV-OT-BL-BK-M-HG背当てパッド、着脱式胸D環M
88,800
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
20984567TH-520V+2CR93SV-OT-BL-BK-L-HG背当てパッド、着脱式胸D環L
88,800
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
20984576TH-520V+2CR93SV-OT-BL-BK-M-MG背当てパッドM
85,300
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
20984585TH-520V+2CR93SV-OT-BL-BK-L-MG背当てパッドL
85,300
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
20984594TH-520V+2CR93SV-OT-BLBKM2R23SGなしM
76,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
20984610TH-520V+2CR93SV-OT-BLBKL2R23SGなしL
76,400
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする