SK(新潟精機)
マグネットシート 磁短 零
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。
材質
本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
磁束密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984357
MGS-04
155×131
86
760mT
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
20984366
MGS-15
290×215
290
2850mT
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください