GC冷感アイスベスト

GC冷感アイスベスト - グリーンクロスGC冷感アイスベスト - グリーンクロスGC冷感アイスベスト - グリーンクロス

フルハーネスの上から着用可能な冷感アイスベストになります。両肩部分の面ファスナーで着丈長さ、正面にあるバックルのベルト長さでサイズ調節が可能なフリーサイズになっています。首元用の4連保冷剤が1個、両脇用が2個、腰用が1個の合計4個の保冷剤が付いています。

用途暑い季節の熱中症対策やフルハーネス着用の高所作業、温度の高い現場の作業などに。付属品保冷剤×4ネイビーサイズフリー質量(g)660肩幅(cm)34着丈(cm)41.5内容量1着
注意
※着用中に体の異常を感じたときはただちに使用を中止してください。使用中に眠らないでください。急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209846556300032839
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】GC冷感アイスベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする