曜日別特売

ウィンジョブ CP112

ウィンジョブ CP112 - アシックスウィンジョブ CP112 - アシックスウィンジョブ CP112 - アシックスウィンジョブ CP112 - アシックスウィンジョブ CP112 - アシックス
(1件のレビュー)

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

仕様インナーソール:取り外し式質量(g)約410(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3006適合品番中敷:1273A007/1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲3E相当内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209881801273A056.80023ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209881981273A056.80024ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209882071273A056.80024.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
209882161273A056.80025ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209882251273A056.80025.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209882341273A056.80026ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
209882861273A056.80029ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209882951273A056.80030ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209881461273A056.80021.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209881551273A056.80022ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209881641273A056.80022.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209881891273A056.80023.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209882501273A056.80026.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209882591273A056.80027ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209882681273A056.80027.5ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209882771273A056.80028ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209883041273A056.80031ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
209883201273A056.80032ベルトタイプショッキングオレンジ×ミッドナイトスニーカーローカット人工皮革+合成繊維+合成樹脂ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 建設現場での日常業務時
建設業・工事業

建設現場での通常業務用として購入。
履き心地・フィット感も良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする