ウィンジョブ CP113

ウィンジョブ CP113 - アシックスウィンジョブ CP113 - アシックスウィンジョブ CP113 - アシックスウィンジョブ CP113 - アシックスウィンジョブ CP113 - アシックス
(1件のレビュー)

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

仕様インナーソール:取り替え式形状ローカット質量(g)約400(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3005材質(アッパー)人工皮革+合成繊維+合成樹脂適合品番中敷:1273A007/1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ足囲3E相当靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209883651273A055.10023.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209883991273A055.10025ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
209884261273A055.10026.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
209884441273A055.10027.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
209884691273A055.10029ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209884781273A055.10030ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
翌々日出荷
209884871273A055.10031ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
209883291273A055.10021.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209883471273A055.10022.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209883561273A055.10023ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209883741273A055.10024ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209883901273A055.10024.5ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209884961273A055.10032ホワイト×ピーコート
オープン
12,500
13,750(税込)
取扱停止中
209883381273A055.10022ホワイト×ピーコート
オープン
取扱い終了
209884081273A055.10025.5ホワイト×ピーコート
オープン
取扱い終了
209884171273A055.10026ホワイト×ピーコート
オープン
取扱い終了
209884351273A055.10027ホワイト×ピーコート
オープン
取扱い終了
209884601273A055.10028ホワイト×ピーコート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 荷作り 梱包作業時
農・林・水産業

履き心地がよい デザインもかっこよく仕事をするのが楽しくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする