充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) - マキタ

使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性

付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
締付能力(普通ボルト)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984707TD173DX180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~360018最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600M5~M166.0
74,500
55,980
61,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
20984716TD173DXB180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~360018最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600M5~M166.0
74,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
20984725TD173DXO180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~360018最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600M5~M166.0
74,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
20984734TD173DXAP180最速:0~3600/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/木材:0~1800/ボルト(正転時):0~3600/テクス用(薄板):0~2900/テクス用(厚板):0~360018最速:0~3800/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1100/木材:0~3800/ボルト(正転時):0~3800/テクス用(薄板):打撃開始直後に停止/テクス用(厚板):0~2600M5~166.0
74,500
取扱い終了
代替品有
20984750TD173DXFY180最速:0~3600/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/木材:0~1800/ボルト(正転時):0~3600/テクス用(薄板):0~2900/テクス用(厚板):0~360018最速:0~3800/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1100/木材:0~3800/ボルト(正転時):0~3800/テクス用(薄板):打撃開始直後に停止/テクス用(厚板):0~2600M5~166.0
74,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20984734TD173DXAP20984707TD173DXTD173DXAP 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 20984707充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ1台
55,980
欠品中
税込61,578
同じモデルの色違い定番色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする