曜日別特売

ソフラウルファーアーチ ローパッド

ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎ソフラウルファーアーチ ローパッド - 竹虎

面ファスナーで簡単着脱できます。
アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。
パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。
低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。
選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。

用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジネイビー左右区別左右兼用内容量1箱(5枚)
注意
※手洗い
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984759038133M23~258×50
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
20984768038134L24~268×55
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【ソフラウルファー(R)アーチ】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする