曜日別特売

金具付ヘルメットA型(H)ステラ

金具付ヘルメットA型(H)ステラ - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)ステラ - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)ステラ - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)ステラ - 星光製作所

従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。
定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。

内容量1個
注意
※加工時の熱の跡が上下に若干ついています。
※安全帽、受金具、レンズは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984987NH005Bパスコ紙約420溶接面(かぶり式)約34×21×16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48484968NH005R耐水性パスコ約450被り式34×24×12
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする