IKURATOOLS(育良精機)
ポータブルトランス
電圧降下による故障から工具を守る!
現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能
電気容量を一目で確認
安全ブレーカー付
用途
電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時
付属品
入力ケーブル(3芯)2mm
2
-2m
質量(kg)
9
タイプ
昇圧
出力電圧
入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP
容量(kVA)
2連続
定格入力電圧(V)
単相100
入力電圧(V)
100
出力方式
3段階切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
214×243×192
内容量
1台
注意
※昇圧専用機です、降下は出来ません。
※各コンセントの最大出力電流は1口15A以下、2口合計20A以下でご使用下さい。
※ご使用する機器の許容電圧を確認し本機の使用範囲内でご使用下さい。
※入力電圧が低い場合、出力電圧もそれに応じて低くなります。
※感電防止の為、電圧切り替え時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。
※使用不可電圧では使用しないで下さい。
※200Vに接続しないで下さい。
※入力電圧100Vの場合では30%UPの昇圧を使用しないで下さい。
※過電圧により内部部品(IC等電子部品)および電動工具(モータ等)を損傷する恐れがあるので十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984996
PT-23SU
¥
56,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください