曜日別特売
モノタロウ

両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き

両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き - モノタロウ
(5件のレビュー)

硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。

用途
硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370705-約390約160165330
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21370714-約410約200180360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 硬い草の刈払い
農・林・水産業

抜け防止こぶがあると安心して鎌が振れます。
使いやすく、赤いカラーリングで置き忘れも防止できます。
安いので仕方ありませんが、もう少し刃の厚みがあればもっと良い。
切れ味は、定期的に刃を研ぐことが必要です。準備しましょう。

2025-08-29
用途: 庭の草刈り作業
運輸・通信業

適度な重さで切れ味がかなり良いし小径木も充分切断できた。

対象商品 : 21370714
2025-03-07
用途: 土手の草刈り
農・林・水産業

使いはじめなので切れ味に問題なかったです
細い枝とかも切れそうな感じです

2024-10-04
用途: 除草作業
その他業種

つるが地面に近く這いずっているときに切断しようと購入 切れ味がかなり良いので小径木も充分切断できました。針金には負けました。

1が参考にしています
対象商品 : 21370705
2023-08-19
用途: 歩道の草刈り
その他業種

重くなく、適当な重さで、歯の長さも適当である。
軽く草を刈るのいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする