曜日別特売

USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 - カシムラ

3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42内容量1個
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989020AC-021
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする