曜日別特売

寝ながらイヤホン 強靭

寝ながらイヤホン 強靭 - カシムラ寝ながらイヤホン 強靭 - カシムラ寝ながらイヤホン 強靭 - カシムラ

極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適なイヤホン。
JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%。
ダブルフランジイヤピースで耳から外れにくく高い遮音性。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い、Φ3.5mmステレオミニプラグ。
ステレオ再生。

ブラックケーブル長(m)1.2本体質量(g)9プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※マイク機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989135AE-225
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする