カシムラ
USB充電&同期ケーブル A-C L字
Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。
より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)
3
本体質量(g)
30
内容量
1個
注意
※USB PDには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
色
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20989144
AJ-608
約1.2
ブラック
USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
充電&同期
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください