USB充電&同期ケーブル A-C

USB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C - カシムラ

断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

許容電流(A)3(5V)内容量1個
注意
※USB PDには対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989169AJ-625約0.5ブラックUSB Type-C - USB-A充電&同期ストレート
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
20989178AJ-626約1.2ブラックUSB Type-C - USB-A充電&同期ストレート
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
20989187AJ-627約2ブラックUSB Type-C - USB-A充電&同期ストレート
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする