曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C

USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C - カシムラ

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。

材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5内容量1個
注意
※USB PDには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(cm)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989214AJ-633約80ブラックUSB-A - Type-C充電&同期巻取り式
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする